Beli kloset jongkok di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TOTO Kloset Jongkok (Toilet jongkok)
    BARU
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp449.900

  2. air Shower Kloset / Closet Shower / Toilet Bidet
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp119.900

    air Shower Kloset / Closet Shower / Toilet Bidet
    atribut:
    • Installation Pipe (inch): 1/2
  3. Tidal Squat Toilet Set (Kloset Jongkok)
    Mulai

    Rp1.799.900

    Tidal Squat Toilet Set (Kloset Jongkok)
    Deskripsi:
    - Original Tidal- 2 Tombol Flushing 3 & 6 Liter- Jetwasher- teknologi flush di dalamnya akan memudahkan untuk membilas kotoran- terbuat dari keramik berkualitas yang memiliki daya tahan tinggi- memiliki desain yang unik, yakni cenderung kotak dengan lengkungan di bagian tengah- memiliki warna yang minimalis sehingga cocok digunakan di kamar mandi dengan desain apa puntoilet jongkok ini cocok digunakan di perumahan dan juga fasilitas umum seperti rest area, spbu, dan lokasi wisata karena mudah membersihkannya
    atribut:
    • Closet Material: Ceramic
    • Closet Size (mm): 530x430x230
    • Flush Rate (L): 3 & 6
    • Material of Water Tank: Plastic
    • Water Tank Size (mm): 380x360x110
  4. TOTO Wastafel Gantung
    Mulai

    Rp589.900

    TOTO Wastafel Gantung
    Deskripsi:
    Menghadirkan suasana yang lebih nyaman dengan lavatory yang sudah terkenal secara kualitas dan ketahanan.
  5. INA Sanitary Squat Toilet (Kloset Jongkok)
    Mulai

    Rp289.900

    INA Sanitary Squat Toilet (Kloset Jongkok)
    Deskripsi:
    The INA Squatting Toilets are intended to provide simplicity, hygiene, and durability for your bathroom.Our toilets are made of top ceramic materials and coated with thick glaze, ensuring long-lasting quality and bright color.
    atribut:
    • Height (mm): 200 ± 40
    • Installation Type: Ground Floor
    • Length (mm): 500
    • Material: Ceramic
    • Width (mm): 400
  6. TOTO Urinoir
    Mulai

    Rp3.699.900

  7. TOTO Saringan Got
    Mulai

    Rp339.900

  8. KIA Ceramic Squatting Toilet (Kloset Jongkok)
    Mulai

    Rp279.900

    KIA Ceramic Squatting Toilet (Kloset Jongkok)
    atribut:
    • Product Type: Closet
    • Size (mm): 505x415
    • Water Closet: Squat
  9. NIPPON PAINT Bodelac 2-in-1 Anti Rust Gloss Finish 2.7kg (Cat Anti Karat)
    Mulai

    Rp279.900

    NIPPON PAINT Bodelac 2-in-1 Anti Rust Gloss Finish 2.7kg (Cat Anti Karat)
    Deskripsi:
    BODELAC 2-IN-1 ANTI KARAT adalah cat dasar jenis sintetis alkyd yang berfungsi sebagai cat dasar sekaligus cat akhir yang diformulasikan khusus dalam satu kemasan. Merupakan terobosan baru dibidang teknologi cat, produk ini mempunyai sifat yang sangat tahan karat, tahan air, tahan cuaca, serta memberikan daya lentur dan daya lekat yang sangat baik, hingga mudah dibersihkan. Dibuat khusus untuk mengecat semua jenis permukaan besi dan baja tanpa harus dicat lagi dengan cat finish serta tersedia dalam berbagai pilihan warna yang menarik dan bercorak mengkilap.
    atribut:
    • Drying Time (hour): 16
    • Finish: Gloss
    • Number of Layer: 2
    • Paint Type: Alkyd
    • Size (kg): 2.7
    • Solids Volume (%): 48 ±2
    • Specific Gravity (kg/L): 1.10 (at 25°C)
    • Theoretical Spread (m²/kg/layer): 9-10
  10. Volk Toilet Bowl GUARDIAN Siphonic Two Piece (Kloset Duduk Dua Bagian)
    Mulai

    Rp1.099.900

    Volk Toilet Bowl GUARDIAN Siphonic Two Piece (Kloset Duduk Dua Bagian)
    Deskripsi:
    VOLK GUARDIANSiphonic two piece toilet complete set, dual flush, soft closed seat covers-trap, rough in 300mm,660 x 365 x 740 mm
    atribut:
    • Color: White
    • Flushing System: Siphonic Dual Flush
    • Dimensions (mm): 660x365x740
  11. Dowsil Glass Sealant Acetic (Lem Silikon)
    Mulai

    Rp75.900

    Dowsil Glass Sealant Acetic (Lem Silikon)
    Deskripsi:
    General purpose 100% silicone adhesive/sealant APPLICATIONS - General industrial sealing and bonding applications. - Glaze and waterproof for Windows - Doors - Shopfronts - Internal fixture and fittings - Skylights TYPICAL PROPERTIES Specification Writers: These values are not intended for use in preparing specifications.
    atribut:
    • Appearance: Non-slum paste
    • Tack-free Time (minute): 11
    • Density (g/cm³): 369
    • Tensile Strength (MPa): 2.1
  12. TOTO Kloset Duduk
    Mulai

    Rp5.099.900

    TOTO Kloset Duduk
    Deskripsi:
    Include:CE9 with Fitting :- CE9 : Squatting Toilet (Top Inlet)- T82C32 : Inlet Spud for C51, CE9, CW425JTV150NWV12J : Flush Valve with Vacuum Breaker for CE9
  13. TOTO Semprotan Kloset untuk Kloset Close-Coupled
    Mulai

    Rp1.099.900

    TOTO Semprotan Kloset untuk Kloset Close-Coupled
    atribut:
    • Flow Rate (L/minute): 4
    • Maximum Water Pressure (MPa): 0.75
    • Minimum Water Pressure (MPa): 0.05
Daftar Harga kloset jongkok Terbaru November 2026
TOTO Kloset Jongkok (Toilet jongkok)Rp449.900
air Shower Kloset / Closet Shower / Toilet BidetRp119.900
Volk Squatting Toilet (Kloset Jongkok)Rp149.900
Tidal Squat Toilet Set (Kloset Jongkok)Rp1.799.900
TOTO Wastafel GantungRp589.900
INA Sanitary Squat Toilet (Kloset Jongkok)Rp289.900
TOTO Semprotan KlosetRp299.900
TOTO Toilet Bowl Closed Coupled (Kloset Duduk)Rp1.099.900
TOTO UrinoirRp3.699.900
American Standard Toilet Bowl (Kloset Duduk)Rp379.900

Data diperbarui pada 21/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)